イージーフィットバーロープラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58656188 品番PBTL762K
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBTL762K
絞り角を2°追加することで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:純正グリップヒーター装着車は取付不可。※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-25
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Low Plus Taper
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:520
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mm DOWN / 5mm BACK
内径:14
ハンドル径:28.6、22.2
幅:760
高さ:68
奥行(引き):155
立ち角:49
絞り角:24
型番:PBTL762
特記事項:※Z900RS CAFEは適合致しません。グリップヒーター装着車は取付不可。
使用上の注意:純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

仕様7mm DOWN / 5mm BACK 材質アルミ 幅(mm)760 ブラック 高さ(mm)68 質量(g)520 タイプEZ-FIT Low Plus Taper 奥行(mm)(引き)155 ハンドル径28.6、22.2Φ 加工なし 内径(mm)14 穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする