曜日別特売

チップ SUFT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2個)厚さ(mm)5注文コード58681664品番SUFT20R10 MP8010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,200
材質MP8010形状正方形90°厚さ(mm)5

商品説明動画

ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする