レーシングチェーン モトクロス 520MRD7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リンク数134L 注文コード58697415 品番520MRD7-134SPJ
参考基準価格(税別)¥11,725 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はリンク数など29種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるフィールドを切り拓くパフォーマンス。軽量化のための内プレート穴採用。
ピンには特殊クロマイジング処理を施し、極めて高い硬度と衝撃強さを有し、顕著な耐磨耗性を発揮します。

リンク数134L タイプジョイント:SPJ 適合排気量(cc)125〜250まで(4ストロークは500まで)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーン取付には専門知識が必要であり、チェーン交換作業は整備士資格者又は専門ショップに依頼し取付を行って下さい。一般ユーザー様がご自分で取付され問題が発生した場合、保証対象外となります。
※チェーンジョイント(継手)カシメ式を取付する際には専門工具及び専門知識が必要です。シールチェーン用のクリップジョイントはプレートが圧入式で取付には、別途ウォーターポンププライヤー等の工具が必要とりなります。
※間違ったサイズ・グレードのチェーン、ジョイントの使用及び取付、チェーン調整しますと、 大幅な寿命の低下やチエーン破断等による重大な事故や損傷につながります。
※商品に対するお問い合わせは、メーカー窓口までご連絡ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする