画像準備中

光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)DC24(+10%,-10%) 注文コード58765817 品番CWF-01A
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は電源電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。
伝送距離50m、80mの中距離。
光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
必要な機能のみに絞ったタイプ。

仕様警報出力(ARM):受光レベル余裕度1.5倍以上でON、フォトカプラNPNオープンコレクタ35V、50mA 質量(g)約240 保護構造IP60(IEC規格) 材質(ケース)ABS樹脂(カバー:ポリカーボネート) 接続9ピンDサブコネクタ 周波数変調:Aタイプ(送信5.5MHz、受信6.0MHz)、Bタイプ(送信6.0MHz、受信5.5MHz) 電源電圧(V)DC24(+10%,-10%) 消費電流(mA)160(DC12V)/80(DC24V) インターフェースRS-422 使用温湿度範囲-10〜+50℃、85%RH以下。但し氷結・結露しないこと 使用周囲照度(Lx)ハロゲン・白熱灯/20000以下 耐ノイズインパルスノイズシミュレータ パルス幅1μs、100ns 繰り返し周期100Hz/ノーマルモード500V コモンモード1,000V 指向角(°)±2 耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間 伝送方法全二重双方向伝送 伝送速度DC〜19200bps 伝送距離(m)(最大)50 耐衝撃490m/s2 X、Y、Z 各方向 各10回 変調方式FSK変調

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする