光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ヘッド・コネクタ間通信仕様:【通信規格】RS-485、【通信スピード】38.4kbps、【検定方式】パリティテェック・SUMチェック、【接続】RJ-11(6極4芯モジュラージャック)、接続ケーブル長/最大200m(ケーブルはAWG26ストレートケーブルを使用してください)●固定ネジ:ミリネジ(M2.6)●光伝送部:【伝送距離】1.0m(投光ボリュームにて可変)、【指向角】30゜(全角)、【伝送容量】入力8BIT/出力8BIT、【伝送方式】半二重双方向伝送、【伝送時間】45ms、【変調方式】パルス変調、【検定方式】パリティチェック、2回連続エラーで全出力OFF●耐震動:複振幅 1.5mm 10〜55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間 注文コード58766036 品番DMJ-CN1
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

モジュラーケーブルタイプ。
ログ機能付き。
8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。

仕様●ヘッド・コネクタ間通信仕様:【通信規格】RS-485、【通信スピード】38.4kbps、【検定方式】パリティテェック・SUMチェック、【接続】RJ-11(6極4芯モジュラージャック)、接続ケーブル長/最大200m(ケーブルはAWG26ストレートケーブルを使用してください)●固定ネジ:ミリネジ(M2.6)●光伝送部:【伝送距離】1.0m(投光ボリュームにて可変)、【指向角】30゜(全角)、【伝送容量】入力8BIT/出力8BIT、【伝送方式】半二重双方向伝送、【伝送時間】45ms、【変調方式】パルス変調、【検定方式】パリティチェック、2回連続エラーで全出力OFF●耐震動:複振幅 1.5mm 10〜55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間 質量(g)(コネクタ)約70、(ヘッド)約50 保護構造IP40(IEC規格) 材質(ケース)ポリカーボネート 接続コネクタ部:Dサブ25P(オスピン)、ヘッド-コネクタ間:モジュラ接続(※別売にて接続ケーブルWZ00033(ケーブル長5m)をご用意します。) 電源電圧(V)DC24 機能ロギング:【データの変化回数】最大100回(※注データの変化回数が最大値を超えた場合は、古いデータから順に上書きしていきます。)、【記憶データ】光送受信データ、各8ビット/GO出力/セレクト入力、【不変時間の計測単位】0.05s、【不変時間の計測誤差】±0.05s、【不変時間の計測範囲】最大1638.35s(約27分)( ※注光送受信データ不変時間の計測が最大値を超えた場合は、最大値として記録します。)、【記憶媒体】強誘電体メモリ(512バイト)、【記憶サイクル】Min.20ms、【記憶寿命】記憶回数1010回、記憶年数10年 消費電流(mA)100以下 照度(Lx)許容周囲:4000以下 使用周囲温度(℃)-10〜+50、但し結露・氷結しないこと 動作表示灯【ヘッド部】光通信により送受信されるPI/Oの内容を点灯、IN8点/OUT8点/GO/POW/NS、NS/コネクタ部とのシリアル通信が正常時点灯 【コネクタ部】NS/ヘッダ部とのシリアル通信が正常時点灯、MODE/受信待機時点灯、POW/電源ON時点灯 モード外部入力により送・受信モード切換え 耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各10回 使用周囲湿度(%RH)85以下、但し結露・氷結しないこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする