内容量1個仕様●CC-Link伝送部:【伝送速度】10Mbps/5Mbps/2.5Mbps/625kbps/156kbps(スイッチによる切換え)、【通信方式】ポーリング方式、【同期方式】フレーム同期方式、【符号化方式】NRZI、【伝送路形式】RS-485バス、【伝送フォーマット】HDLC準拠、【リモート局番】1~64、【占有局番】1局、【誤り制御方式】CRC(X16+X12+X5+1)、【RAS機能】 通信以上出力 (CRCエラー、アボートエラー)、【接続ケーブル】CC-Link専用ケーブル及びCC-Link専用高性能ケーブル●CC-Link伝送部【総延長距離】※ 総リモート台数、リモート局間最小ケーブル長により、ケーブル総延長距離が変わります。:【通信速度/専用ケーブル使用時/専用高性能ケーブル使用時】10Mbps/100m/ 100m, 5Mbps/150m/160m, 2.5Mbps/200m/400m, 625Kbps/600m/900m, 156Kbps/1200m/1200m●光伝送部:【伝送距離】0~3m(投光ボリュームにて調整)、【指向角】全角26゜、【伝送容量 入力/出力】16BIT/16BIT※ または15BIT/15BIT、【伝送方式】半二重双方向伝送、【伝送時間】約15ms、【変復調方式】FSK変調、【検定方式】ビット反転比較方式 ※入力切換えスイッチにより16BIT目をSELECT入力/GO出力に切換え可能。●伝送窓方向:サイドオン注文コード58766149品番DMM-HC1