MPG金属密閉型圧力計 SUS製

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力範囲(MPa)2 寸法(Φmm)60 ケース形状縁無し形 注文コード58788917 品番MPG-AUR1/4-60X2MPA-SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は圧力範囲・寸法・ケース形状など4259種類から選べます 他の種類を見る

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。

仕様品目コード:AMA172002、カタログコード:MPG-726A-2MPA 材質チャンバー:SUS ケース形状縁無し形 寸法(Φmm)60 接続ねじR1/4 材質(ケース)A5052P 黒塗装 材質(接続部)SUS 圧力範囲(MPa)2 メーカー商品コードMPG-726A-2MPA
注意
※画像は代表画像になります。商品詳細に関しては仕様欄をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする