K 50RD 10 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K50型 マキシンコー 58827937 K 50RD 10 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K50型 マキシンコー 58827937

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K50型

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58827937 品番 K 50RD 10
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
寸法A(mm)176 寸法AB(mm)105 寸法B(mm)145 寸法BB(mm)95 寸法CC(mm)50 寸法E1(mm)93 寸法E2(mm)102 寸法F(mm)90 寸法G(mm)14 寸法HS(mm)30 寸法KO(mm)32 寸法Kl(mm)25 寸法LS(mm)40 寸法M(mm)221 寸法N(mm)116 寸法S(mm)17(公差h7) 寸法TH(mm)13.5 寸法Tl(mm)19 寸法U(mm)12(公差h7) 寸法X(mm)4(公差h9) 寸法Y(mm)5(公差h9) 寸法Z(mm)11 減速比10 質量(kg)7 種類減速機 取付方式脚取付 ねじれ右ねじれ 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 モーターなし 出力軸垂直 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) 軸配置右側下側 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 変速機タイプウォーム減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58828287
2021-01-29
用途:
自社の機械の動力に。
乾製作所 様 (製造業)

何年も使っているのですが、寒冷地で使う時はオイルが固くなるようで、モーターに負荷がかかりクレームがくる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする