潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
寸法A(mm)176寸法AB(mm)105寸法B(mm)145寸法BB(mm)95寸法CC(mm)50寸法E1(mm)93寸法E2(mm)102寸法F(mm)90寸法G(mm)14寸法HS(mm)30寸法KO(mm)32寸法Kl(mm)25寸法LS(mm)40寸法M(mm)221寸法N(mm)116寸法S(mm)17(公差h7)寸法TH(mm)13.5寸法Tl(mm)19寸法U(mm)12(公差h7)寸法X(mm)4(公差h9)寸法Y(mm)5(公差h9)寸法Z(mm)11減速比30質量(kg)7種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)軸配置右側下側軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機