曜日別特売
GNT-LO-W1 配管下げトラップ テクノテック 58838267

GNT-LO-W1 配管下げトラップ テクノテック 58838267
GNT-LO-W1 配管下げトラップ テクノテック 58838267
GNT-LO-W1 配管下げトラップ テクノテック 58838267

配管下げトラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプ横引き排水口
内容量1個注文コード58838267品番GNT-LO-W1
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

床下の納まりに合わせてお選びいただけます。:通常トラップ(TE,TT)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけます。
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現
トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。

用途
トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。
防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品
透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。
ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。
洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。
目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。
仕様封水深/50mm材質ABS【目皿・目皿受け】アイボリーホワイトタイプ横引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
関連資料:(0.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする