共栄プラスチック
共栄プラスチックの ノート・メモ
共栄プラスチックの 下敷き
黒色下敷
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
58845958
品番
NO.12310
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ブラックカラーが美しい黒色の下敷です。
・シンプルで使いやすくオフィスやスクールなどいろいろな場所で活躍します。
・ゆがみがなく丈夫でしっかりとした硬質生地を使用しています。
その他
日本製
材質
硬質塩化ビニール樹脂製
色
黒
サイズ
B4判
規格
B4判
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約360×250×0.7