※サンプル画像(詳細は注意欄の適合検索よりご確認ください)

P24047N ブレーキパッド brembo 58853886 P24047N ブレーキパッド brembo 58853886

ブレーキパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 適合メーカーFORD / FORD AUSTRALIA / FORD USA 適合車種FORD AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WP, WQ) 04/04-> / FORD AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WZ) 05/13-> / FORD AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LR) 09/02-06/05 / FORD AUSTRALIA FOCUS Saloon (LR) 09/02-06/05 / FORD FIESTA Saloon 04/10-> / FORD FIESTA V (JH_, JD_) 11/01-12/14 / FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08-> / FORD FIESTA VI Van 08/08-> / FORD FOCUS (DAW, DBW) 09/98-11/09 / FORD FOCUS Box Body/Estate (DNW) 08/98-03/05 / FORD FOCUS Saloon (DFW) 02/99-11/09 / FORD FOCUS Turnier (DNW) 02/99-12/07 / FORD USA FOCUS 09/07-12/11 純正品番【1】1075565、【2】1425407、【3】1810990、【4】1107698、【5】1S4Z2200BA 注文コード58853886 品番P24047N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,810
販売価格(税別)
17,100
この商品は適合メーカー・適合車種・純正品番など316種類から選べます 他の種類を見る

BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック

用途
ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド
・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減
・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用
・振動と騒音を最小化
・快適性とパフォーマンスを向上
・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮
・環境影響を配慮した原材料
・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
幅(mm)87 ブレーキ【システム】Lucas 厚さ(mm)14 高さ(mm)43 車軸Rear 適合車種FORD AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WP, WQ) 04/04-> / FORD AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WZ) 05/13-> / FORD AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LR) 09/02-06/05 / FORD AUSTRALIA FOCUS Saloon (LR) 09/02-06/05 / FORD FIESTA Saloon 04/10-> / FORD FIESTA V (JH_, JD_) 11/01-12/14 / FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08-> / FORD FIESTA VI Van 08/08-> / FORD FOCUS (DAW, DBW) 09/98-11/09 / FORD FOCUS Box Body/Estate (DNW) 08/98-03/05 / FORD FOCUS Saloon (DFW) 02/99-11/09 / FORD FOCUS Turnier (DNW) 02/99-12/07 / FORD USA FOCUS 09/07-12/11 純正品番【1】1075565、【2】1425407、【3】1810990、【4】1107698、【5】1S4Z2200BA 適合メーカーFORD / FORD AUSTRALIA / FORD USA
注意
※必ず適合検索から適合商品をご確認の上ご購入下さい(同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なります。)
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする