※サンプル画像(詳細は注意欄の適合検索よりご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱
適合メーカーBENTLEY / BMW / BMW (BRILLIANCE) / ROLLS-ROYCE
適合車種BENTLEY ARNAGE (RBS_) 03/98-12/13 / BENTLEY ARNAGE Coupe 09/05-> / BENTLEY CONTINENTAL 10/91-12/02 / BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (E60) 07/03-12/10 / BMW 1 Coupe (E82) 10/06-10/13 / BMW 3 (E90) 02/04-02/12 / BMW 3 Convertible (E93) 05/06-12/13 / BMW 3 Coupe (E92) 01/05-12/13 / BMW 5 (E60) 12/01-03/10 / BMW 5 Touring (E61) 03/04-12/10 / BMW 6 (E63) 09/03-12/10 / BMW 6 Convertible (E64) 03/04-12/10 / BMW 7 (E65, E66, E67) 07/01-12/09 / BMW X5 (E70) 02/06-07/13 / BMW X5 (F15, F85) 08/13-07/18 / BMW X6 (E71, E72) 06/07-07/14 / BMW X6 (F16, F86) 08/14-07/19 / ROLLS-ROYCE PHANTOM VII (RR1) 01/03-07/17 / ROLLS-ROYCE PHANTOM VII Coupe (RR3) 06/08-07/17 / ROLLS-ROYCE PHANTOM VII Drophead Coupe (RR2) 06/07-07/17
純正品番【1】34216768471、【2】34212284296、【3】34212339291、【4】34212228429、【5】34212339291
注文コード58854306
品番P06026N
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥21,560
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・純正品番など316種類から選べます
他の種類を見る