※サンプル画像(詳細は注意欄の適合検索よりご確認ください)

P85085N ブレーキパッド brembo 58854611 P85085N ブレーキパッド brembo 58854611

ブレーキパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 適合メーカーAUDI / AUDI (FAW) / HONGQI / SEAT / SKODA / VW / VW (SVW) 適合車種AUDI (FAW) A4 (B6, 8E2) 08/02-07/05 / AUDI (FAW) A4 (B7, 8YC) 04/03-09/08 / AUDI (FAW) A6 (C5, 4Y8) 09/99-12/06 / AUDI (FAW) A6L (C6, 4Z8) 03/05-12/12 / AUDI A4 (8E2, B6) 11/00-12/05 / AUDI A4 (8EC, B7) 11/04-06/08 / AUDI A4 Avant (8E5, B6) 02/00-12/05 / AUDI A4 Avant (8ED, B7) 11/04-06/08 / AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 01/02-12/09 / AUDI A6 (4B2, C5) 01/97-08/05 / AUDI A6 (4F2, C6) 04/04-08/11 / AUDI A6 Avant (4B5, C5) 11/97-01/05 / AUDI A6 Avant (4F5, C6) 11/04-08/11 / HONGQI CENTURY STAR 01/99-01/10 / HONGQI FLAGSHIP 02/99-07/05 / HONGQI MINGSHI 01/01-> / SEAT EXEO (3R2) 12/08-05/13 / SEAT EXEO ST (3R5) 05/09-05/13 / SKODA SUPERB I (3U4) 12/01-03/08 / VW (SVW) PASSAT (B5, 9F8) 04/00-04/09 / VW (SVW) PASSAT LINGYU (B5, 9F0, 9F9) 11/05-10/12 / VW PASSAT (3B2) 08/96-12/01 / VW PASSAT (3B3) 10/00-12/05 / VW PASSAT Variant (3B5) 05/97-12/01 / VW PASSAT Variant (3B6) 09/00-08/05 純正品番【1】4B0698151J、【2】8E0698151K、【3】4B0698151AB、【4】4B0698151AB、【5】4B0698151AF 注文コード58854611 品番P85085N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,980
販売価格(税別)
21,800
この商品は適合メーカー・適合車種・純正品番など316種類から選べます 他の種類を見る

BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック

用途
ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド
・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減
・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用
・振動と騒音を最小化
・快適性とパフォーマンスを向上
・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮
・環境影響を配慮した原材料
・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
幅(mm)156 ブレーキ【システム】Teves 厚さ(mm)20 高さ(mm)74 車軸Front 適合車種AUDI (FAW) A4 (B6, 8E2) 08/02-07/05 / AUDI (FAW) A4 (B7, 8YC) 04/03-09/08 / AUDI (FAW) A6 (C5, 4Y8) 09/99-12/06 / AUDI (FAW) A6L (C6, 4Z8) 03/05-12/12 / AUDI A4 (8E2, B6) 11/00-12/05 / AUDI A4 (8EC, B7) 11/04-06/08 / AUDI A4 Avant (8E5, B6) 02/00-12/05 / AUDI A4 Avant (8ED, B7) 11/04-06/08 / AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 01/02-12/09 / AUDI A6 (4B2, C5) 01/97-08/05 / AUDI A6 (4F2, C6) 04/04-08/11 / AUDI A6 Avant (4B5, C5) 11/97-01/05 / AUDI A6 Avant (4F5, C6) 11/04-08/11 / HONGQI CENTURY STAR 01/99-01/10 / HONGQI FLAGSHIP 02/99-07/05 / HONGQI MINGSHI 01/01-> / SEAT EXEO (3R2) 12/08-05/13 / SEAT EXEO ST (3R5) 05/09-05/13 / SKODA SUPERB I (3U4) 12/01-03/08 / VW (SVW) PASSAT (B5, 9F8) 04/00-04/09 / VW (SVW) PASSAT LINGYU (B5, 9F0, 9F9) 11/05-10/12 / VW PASSAT (3B2) 08/96-12/01 / VW PASSAT (3B3) 10/00-12/05 / VW PASSAT Variant (3B5) 05/97-12/01 / VW PASSAT Variant (3B6) 09/00-08/05 純正品番【1】4B0698151J、【2】8E0698151K、【3】4B0698151AB、【4】4B0698151AB、【5】4B0698151AF 適合メーカーAUDI / AUDI (FAW) / HONGQI / SEAT / SKODA / VW / VW (SVW)
注意
※必ず適合検索から適合商品をご確認の上ご購入下さい(同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なります。)
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする