※サンプル画像(詳細は注意欄の適合検索よりご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱
適合メーカーBMW / ROLLS-ROYCE
適合車種BMW 5 (E60) 12/01-03/10 / BMW 5 Touring (E61) 03/04-12/10 / BMW 6 (E63) 09/03-12/10 / BMW 6 Convertible (E64) 03/04-12/10 / BMW 7 (E65, E66, E67) 07/01-12/09 / ROLLS-ROYCE PHANTOM VII (RR1) 01/03-07/17 / ROLLS-ROYCE PHANTOM VII Coupe (RR3) 06/08-07/17 / ROLLS-ROYCE PHANTOM VII Drophead Coupe (RR2) 06/07-07/17
純正品番【1】34116774258、【2】34116763652、【3】34116770575、【4】34112339272、【5】34116768287
注文コード58856160
品番P06047N
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥58,300
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・純正品番など316種類から選べます
他の種類を見る