アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の 栽培/観察
マジックハンド 工作キットかみつきドラゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58904528
品番
55903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
大迫力の62cm!のり、ハサミ不要!好きな色を塗ってガブッとかみつくドラゴンをつくろう!空のペットボトルをくわえて運んでみよう!
セット内容
型抜き加工済み台紙6枚組、割りピン×14本
材質
紙
寸法(mm)
完成サイズ:620×130×110
包装形態
ヘッダー付きOPP袋
商品説明動画
【販売店様】マジックハンド工作 かみつきドラゴン【ご掲載用】−Artec−
参考になった
【勇者になれ!】手作りドラゴンでお宝ゲットゲーム!【あそんでみた編】−Artec−
参考になった
【夏休み工作】ガブッとつかめ!かみつきドラゴン【つくってみた編】−Artec−
参考になった