曜日別特売
KSHS120B135Sセミ KS型片面ユニット(バックボードタイプ)連結 タテヤマアドバンス 58919972

※本体とセミ連結した画像です

KSHS120B135Sセミ KS型片面ユニット(バックボードタイプ)連結 タテヤマアドバンス 58919972
KSHS120B135Sセミ KS型片面ユニット(バックボードタイプ)連結 タテヤマアドバンス 58919972
KSHS120B135Sセミ KS型片面ユニット(バックボードタイプ)連結 タテヤマアドバンス 58919972

KS型片面ユニット(バックボードタイプ)連結

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
間口W(mm)1200
奥行D(mm)478
高さH(mm)1350
内容量1台注文コード58919972品番KSHS120B135Sセミ
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。

ホワイト
間口W(mm)
1200
奥行D(mm)
478
高さH(mm)
1350
仕様
背面ボードタイプ・連結タイプ
セット内容
柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1
種別
連結
メーカー商品コード
SX6044
ベース高(mm)
110
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
※連結タイプ単独のご使用はできません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする