曜日別特売
KSWN120A150S本体 KS型両面ユニット(バックネットタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58924364

※本体とセミ連結した画像です

KSWN120A150S本体 KS型両面ユニット(バックネットタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58924364
KSWN120A150S本体 KS型両面ユニット(バックネットタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58924364
KSWN120A150S本体 KS型両面ユニット(バックネットタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58924364

KS型両面ユニット(バックネットタイプ)本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
間口W(mm)1200
高さH(mm)1500
奥行D(mm)676
内容量1台注文コード58924364品番KSWN120A150S本体
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。

ホワイト
間口W(mm)
1200
奥行D(mm)
676
高さH(mm)
1500
仕様
背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容
柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100×4) 背面ネット×1
種別
本体
メーカー商品コード
SX5863
ベース高(mm)
110
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする