ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ねじ・ボルト・ナット
フリーロールアジャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58933296
品番
TH-182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。
用途
素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。
材質
(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)
色
黒
寸法L(mm)
25.5
寸法H(mm)
24
耐荷重(kg)
60
寸法D(Φmm)
50
寸法M(mm)
M10×1.5