曜日別特売
KS-6010P-1520-SG 角型レジスター NASTA(ナスタ) 58934032

 

KS-6010P-1520-SG 角型レジスター NASTA(ナスタ) 58934032
KS-6010P-1520-SG 角型レジスター NASTA(ナスタ) 58934032

角型レジスター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)198
内容量1枚注文コード58934032品番KS-6010P-1520-SG
在庫数量:残り13点です。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

開閉機能付

取付寸法(mm)
高さ152×幅202
有効換気面積(cm2)
169
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
種類
角型レジスター
寸法A(mm)
198
寸法F(mm)
152
寸法D(mm)
226
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
249
寸法C(mm)
172
寸法G(mm)
203
注意
※取付けの際の開口寸法は、製品寸法より2mm以上大きくして下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-26
用途: 倉庫の換気に
自動車・二輪車・自転車関連業

倉庫の換気にと思い2個購入しましたが、
シャッターの部分が、キッチリとは閉まりません。
安価な商品ではないので、ガッカリです。
いわゆる、ゴミ商品ですね!

対象商品 : 58934032
2024-03-25
用途: 電気工事

リフォーム工事にて取替等依頼されるので必要数のみ購入出来るのでいいと思います。商品は何の問題もありません。

対象商品 : 58934041
2021-12-07
用途: 屋根裏収納
ティーズクラフト 様

屋根裏の熱気を抜くためについている換気扇が吸入口がない為に熱気が抜けずらく負荷がかかるのを防ぐために取り付け。見事に抜けました。シャッター付きなので未使用時の時に便利。

1人が参考にしています
対象商品 : 58934041
2019-04-24
用途: 夏の天上換気
建設業・工事業

旧型のレジスターの破損の取り換えに使う。操作が単純で間違えをしないのは助かる。黙示が出来る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする