アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【種 たね タネ】香り良く作りやすい 秋冬どり 小ねぎ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
59091920
品番
363899
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
耐暑性に優れ、高温条件下でも旺盛に生育する小葱です。葉色は濃緑色で葉折れが少ないのが特徴です。
容量(mL)
2
タイプ
種
まきどき
北海道:4月上旬〜8月下旬、寒地:3月上旬〜9月上旬、平地:3月中旬〜9月中旬、暖地:3月上旬〜9月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。