アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【種 たね タネ】揃いが良い総太り 秋冬どり 強健大根
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
59091981
品番
363844
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
耐病性に優れ耐暑性が強く、品質の優れた青首大根です。播種後60日前後で根長36〜37cm、根径8〜9cmになり、よく揃います。
容量(mL)
3
タイプ
種
まきどき
北海道:6月中旬〜8月中旬、寒地:6月中旬〜8月中旬、平地:8月中旬〜9月下旬、暖地:8月上旬〜9月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。