【種 たね タネ】遅くまでまける 冬どり おでん大根

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード59092139 品番363936
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

萎黄病やウイルス病に強く、肥大性に優れたおでん用青首大根です。根長は35cmほどになり、肉質はやわらかく、ス入りが遅いのが特長です。

容量(mL)3.5 タイプ まきどき北海道:7月上旬〜8月中旬、寒地:7月上旬〜8月中旬、平地:8月中旬〜9月中旬、暖地:8月中旬〜10月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする