アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【種 たね タネ】やわらか 耐病! 日本ほうれん草
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
59092218
品番
363417
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
株張りが良く、べと病(R1〜7)に強い品種です。葉は欠刻がやや深く入る広葉種で、生育が早く、また抽苔が比較的遅いのが特長です。
容量(mL)
10
タイプ
種
まきどき
北海道:4月上旬〜9月下旬、寒地:3月下旬〜6月下旬、8月上旬〜10月中旬、平地:3月中旬〜6月下旬、8月下旬〜10月下旬、暖地:3月上旬〜6月下旬、8月上旬〜11月上旬、
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。