【種 たね タネ】ゴージャスカラー ちりめん葉ぼたん Mix 花

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード59092236 品番703332
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥200

葉のフチがフリルのようになり、内側が赤や白になるちりめん系の葉ぼたんです。寒さに当てるとより鮮やかな色合いになります。

容量(mL)0.15 タイプ まきどき北海道:6月中旬〜7月下旬、寒地:6月中旬〜7月下旬、平地:7月中旬〜8月中旬、暖地:8月上旬〜9月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする