アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【種 たね タネ】優美で色彩豊か 矢車草 花
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
59092261
品番
704445
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
寒さに強く、丈夫で作りやすい八重咲の早生矢車草です。花立が良く、切花としても好評です。
容量(mL)
1.9
タイプ
種
まきどき
北海道:極寒地は春まき、4月下旬〜6月下旬、寒地:4月下旬〜6月中旬、9月上旬〜10月中旬、平地:3月下旬〜6月上旬、9月中旬〜11月上旬、暖地:3月中旬〜6月上旬、9月中旬〜11月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。