アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【種 たね タネ】紅白 はつか大根 だいこん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
59092288
品番
361567
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
根部は鮮紅色と白色のツートンカラーで、紡錘形の二十日大根です。春・秋なら、播種後30〜40日で収穫できます。
容量(mL)
10
タイプ
種
まきどき
北海道:3月下旬〜9月下旬、寒地:3月中旬〜6月上旬、8月上旬〜10月上旬、平地:3月上旬〜5月下旬、9月上旬〜11月中旬、暖地:3月上旬〜5月中旬、9月上旬〜11月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。