アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 秋まき
【種 たね タネ】あでやかな香り 切花ストック 花
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
59092471
品番
703806
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥300
香りが強く切花向けに改良された品種です。大輪で花付が良く、ボリュームのある豪華でカラフルな混合種です。
容量(mL)
0.09
タイプ
種
まきどき
北海道:3月中旬〜4月下旬、7月上旬〜8月上旬、寒地:3月中旬〜4月下旬、7月上旬〜8月上旬、平地:8月上旬〜10月下旬、暖地:3月中旬〜11月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。