【種 たね タネ】早どり30日〜 水菜

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード59092516 品番702465
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

若どり30日より食べられます。

容量(mL)6 タイプ まきどき北海道:4月上旬〜9月中旬、寒地:3月中旬〜9月下旬、平地:3月上旬〜6月中旬、8月中旬〜11月中旬、暖地:3月上旬〜6月中旬、8月下旬〜11月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする