アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【種 たね タネ】長期収穫!つぎつぎ採れる アスパラ菜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
59092525
品番
362854
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
「紅菜苔」と「菜心」との交配種です。トウ立ちした花茎と花蕾を食べます。茎だけでなく、葉軸や葉も甘味があります。
容量(mL)
2.9
タイプ
種
まきどき
北海道:4月上旬〜5月中旬、7月上旬〜8月下旬、寒地:3月下旬〜4月下旬、7月中旬〜9月上旬、平地:3月中旬〜4月下旬、8月中旬〜9月下旬、暖地:3月上旬〜4月中旬、8月下旬〜10月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。