※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AF30-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59102955
品番
AF30-F02-7-40-D
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ろ過度(μm)
【b】40
ろ過機能
【a】標準外ろ過度
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし