※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59102971
品番
AFM40-06D-8R-D
参考基準価格(税別)
¥12,880
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
レベルゲージ付金属ケース
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり