折りたたみマット(厚さ5mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード59161491 品番TFM5-1018【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。
折りたたみ式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。
スリットの幅が狭いので持ち運びや収納に便利なスリムタイプです。
座る面と裏面が重ならないのでいつでも清潔に保つことができます。
使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途避難時のマットとして。外作業時の作業マットとして。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番379-5281 材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布 長さ(mm)1850 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)折りたたみ時:155×1000×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする