BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の オンロードタイヤ
Enduro E50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
リム径(inch)
18
タイヤ幅(mm)
120
注文コード
59162410
品番
MCS01434【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
リム径・タイヤ幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
新設計トレッドパタンが、高いオフロード走破性を約束する
用途
エンデューロレースを楽しむお客様に
リア
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイヤサイズ
120/90-18 65P WT
標準リム幅(inch)
2.15
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
パターン
E50
タイヤ幅(mm)
120
リム径(inch)
18
トレッド幅(mm)
118
適合リム幅(inch)
2.15〜2.75
偏平率(%)
90
タイヤ外径(mm)
680
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。