コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の キッチン/調理家電
コイズミ(小泉成器)の トースター
コイズミ(小泉成器)の オーブントースター
オーブントースター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59166120
品番
KOS1301K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・トースト2枚焼き
・ハイパワー1350W
・ひろびろ庫内・底部から開く扉で調理物の出し入れが簡単
・お手入れが簡単な焼き網着脱式
・浅型・深型トレー付属で煮込み料理などトースト以外の調理にも便利
付属品
浅型プレート、深型プレート
幅(mm)
326
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
223
奥行(mm)
289
消費電力(W)
1350
コード長さ(m)
約1.2
安全装置
サーモスタット
機能
トースト枚数:1〜2枚
タイマー
30分計タイマー