耐圧パッキン式90°コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59217771 品番ESTPG-16-1
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ESTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、90°エルボタイプなのでスペースの限られた場所での使用に向いています。
チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。
サイズは16〜22のみになります。

質量(kg)0.5 B36 L1102 L225 S21 規格d2 L343 表面処理ニッケルメッキ NPF 1/2 ΦC39 適合ケーブル10.0〜12.0 Oリングパッキンケース:無し 主材質銅合金 パッキンNo.1 パッキンクロロプレンゴム
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする