島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆4方出BOXドーム型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59217956
品番
SGX-16DH
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。
ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
形状
カバー:ドーム型
A
120
質量(kg)
2.1
B
85
L
134
H
120
タイプ
4方出
ΦD
100
h
21
表面処理
溶融亜鉛メッキ
N
PF 1/2
ΦC
6
主材質
鋳鉄
関連資料:
(0.06MB)