曜日別特売
M16 S45C(H)コガタナット(1シュ 大阪魂 59293249

 

M16 S45C(H)コガタナット(1シュ 大阪魂 59293249
M16 S45C(H)コガタナット(1シュ 大阪魂 59293249

S45C(H)コガタナット(1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はねじの呼びd・ピッチ・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼びd
M16
注文コード
59293249
品番
M16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
寸法s(mm)
22
寸法m(mm)
13
ねじの呼びd
M16
ピッチP(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする