曜日別特売
M10X1.25 ヒダリナット(3シュ(ホソメ 大阪魂 59295446

 

M10X1.25 ヒダリナット(3シュ(ホソメ 大阪魂 59295446
M10X1.25 ヒダリナット(3シュ(ホソメ 大阪魂 59295446

ヒダリナット(3シュ(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はねじの呼び・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(3個)
ねじの呼び
M10
注文コード
59295446
品番
M10X1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
1.25
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
17
寸法m(mm)
6
ねじの呼び
M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする