※素材表面画像

BHRP-ST3SN1 【オーダー】SUS310S No1 円形(中抜き)プレート ノーブランド 59321048 BHRP-ST3SN1 【オーダー】SUS310S No1 円形(中抜き)プレート ノーブランド 59321048 BHRP-ST3SN1 【オーダー】SUS310S No1 円形(中抜き)プレート ノーブランド 59321048 BHRP-ST3SN1 【オーダー】SUS310S No1 円形(中抜き)プレート ノーブランド 59321048

【オーダー】SUS310S No1 円形(中抜き)プレート

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59321048 品番BHRP-ST3SN1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,405〜
販売価格(税別)
2,186

素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

材質SUS310S 形状円形(中抜き) 備考素材豆知識はこちら 板厚(mm)3〜16 穴数0 材種ステンレス 表面仕上げNo1 サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする