USB加湿器 卓上タイプ LED付 ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59329640 品番KIS-UK230C-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480

水を入れてボタンを押すだけ
USB電源
連続・間欠運転
LEDライトアップ機能
本体カラーはホワイト

付属品USBケーブル(約)1m、交換用フィルター1個、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)DC5 本体質量(g)約155 定格消費電力(W)2 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)68×142 タンク容量(mL)約230 連続加湿時間(時間)約5(通常運転時)、約10(間欠運転時) 定格電流(mA)400
取扱説明書:(1.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする