曜日別特売
12X80 ステン トリーマP=3 大阪魂 59345381

 

12X80 ステン トリーマP=3 大阪魂 59345381
12X80 ステン トリーマP=3 大阪魂 59345381
12X80 ステン トリーマP=3 大阪魂 59345381

ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びdM12ねじの呼び12注文コード59345381品番12X80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥761
販売価格(税別)
692
材質ステンレス長さ(mm)80種類P=3寸法a(mm)12.3頭部形状六角トリーマ寸法s(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法k(mm)8ねじの呼び12ねじの呼びdM12平座金D1:26×T:2.3(SUS D1:26×T:2.0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする