10X16 パーカートリーマP=3 大阪魂 59356547

 

10X16 パーカートリーマP=3 大阪魂 59356547
10X16 パーカートリーマP=3 大阪魂 59356547
10X16 パーカートリーマP=3 大阪魂 59356547

パーカートリーマP=3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びdM10
長さ(mm)16
16
18
22
8
10
12
14
15
20
25
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
85
32
内容量1袋(100個)注文コード59356547品番10X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,696
販売価格(税別)
¥7,905
長さ(mm)
16
寸法a(mm)
10
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
頭部形状
六角
ねじの呼びd
M10
平座金
D1:22×T:1.6(SUS D1:22×T:1.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする