曜日別特売
6X12 3カ-B 10.9 トリーマI=3 大阪魂 59365909

 

6X12 3カ-B 10.9 トリーマI=3 大阪魂 59365909
6X12 3カ-B 10.9 トリーマI=3 大阪魂 59365909
6X12 3カ-B 10.9 トリーマI=3 大阪魂 59365909

3カ-B 10.9 トリーマI=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)ねじの呼びdM6注文コード59365909品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,307
販売価格(税別)
26,643
長さ(mm)12寸法t(mm)1.5寸法e(mm)11.5寸法D1(mm)12.5寸法T(mm)1.6寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする