大阪魂
RノンクロS ステン トリーマP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
1袋(2個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(60個)
1袋(40個)
1袋(30個)
1袋(20個)
ねじの呼びd
M10
M10
M6
M8
M12
M16
長さ(mm)
35
35
35
15
16
18
22
25
30
55
28
20
10
12
14
40
45
50
60
65
70
75
80
85
100
全81種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
59369540
品番
10X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,577
販売価格(税別)
¥
11,434
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
寸法a(mm)
10
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
種類
P=3
表面処理
ノンクロームステンコート
頭部形状
六角
ねじの呼びd
M10
平座金
D1:22×T:1.6(SUS D1:22×T:1.5)