12X55 ディスゴトリーマP=1 大阪魂 59371290

 

12X55 ディスゴトリーマP=1 大阪魂 59371290
12X55 ディスゴトリーマP=1 大阪魂 59371290
12X55 ディスゴトリーマP=1 大阪魂 59371290

ディスゴトリーマP=1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(30個)
ねじの呼びdM12
長さ(mm)55
55
60
8
10
12
14
18
20
22
25
30
40
45
50
65
70
75
15
35
80
16
内容量1袋(30個)注文コード59371290品番12X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,901
販売価格(税別)
¥6,274
長さ(mm)
55
寸法a(mm)
6.2
寸法e(mm)
21.9
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
種類
P=1
表面処理
ディスゴ
頭部形状
六角
寸法dk(mm)
18
ねじの呼びd
M12
平座金
D1:26×T:2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする