大阪魂
ディスゴトリーマP=1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(180個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(50個)
1袋(40個)
1袋(30個)
ねじの呼びd
M12
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
60
60
60
55
8
10
12
14
18
20
22
25
30
40
45
50
65
70
75
15
35
80
16
全57種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
59371308
品番
12X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,456
販売価格(税別)
¥
6,778
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
寸法a(mm)
6.2
寸法e(mm)
21.9
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
種類
P=1
表面処理
ディスゴ
頭部形状
六角
寸法dk(mm)
18
ねじの呼びd
M12
平座金
D1:26×T:2.3