12X40 3B-ZEC トリーマ P=1 大阪魂 59386428

 

12X40 3B-ZEC トリーマ P=1 大阪魂 59386428
12X40 3B-ZEC トリーマ P=1 大阪魂 59386428
12X40 3B-ZEC トリーマ P=1 大阪魂 59386428

3B-ZEC トリーマ P=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじの呼びdM12
長さ(mm)40
40
30
35
12
8
10
14
15
18
20
22
45
50
70
75
25
65
80
16
55
60
内容量1袋(50個)注文コード59386428品番12X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,242
販売価格(税別)
¥10,220
長さ(mm)
40
寸法a(mm)
6.2
寸法e(mm)
21.9
寸法D1(mm)
平座金:26
寸法T(mm)
平座金:2.3
種類
P=1
表面処理
3B-ZEC
頭部形状
六角
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
18
ねじの呼びd
M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする