曜日別特売
4X8 SC-4 ステン トリーマP=1 大阪魂 59394180

 

4X8 SC-4 ステン トリーマP=1 大阪魂 59394180
4X8 SC-4 ステン トリーマP=1 大阪魂 59394180
4X8 SC-4 ステン トリーマP=1 大阪魂 59394180

SC-4 ステン トリーマP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)8
内容量1袋(500個)注文コード59394180品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,960
販売価格(税別)
8,145
長さ(mm)8寸法a(mm)2.3寸法e(mm)8.1寸法s(mm)7寸法k(mm)2.8寸法dk(mm)6.8ねじの呼びdM4平座金D1:10×T:0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする