大阪魂
SC-3 ステン トリーマP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
8
10
12
16
14
15
20
25
30
35
40
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59394268
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,895
販売価格(税別)
¥
10,814
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法a(mm)
2.7
寸法e(mm)
9.2
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
3.5
寸法dk(mm)
7.8
ねじの呼びd
M5
平座金
D1:12×T:0.8